Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUBLAPCNL2
Cod. Produttore
XUBLAPCNL2
Cod. EAN
3389119023610

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - XUB - PNP - Precablato - Sn 0..100 m

Documentazione tecnica

Il TEXUBLAPCNL2 è un sensore fotoelettrico avanzato della linea XU, progettato per garantire prestazioni affidabili e precisione. Questo dispositivo utilizza la tecnologia laser per fornire misurazioni accurate e rapide, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono perfetto per ambienti di lavoro impegnativi. Con un trasmettitore e ricevitore integrati, il TEXUBLAPCNL2 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità.

corrente d’uscita max.

100 mA

temperatura ambiente

-40 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

LED multicolore

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

100000 mm

frequenza di commutazione

1500 Hz

distanza di commutazione nominale

100000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO M18 SBARR LASER PNP