Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUBLBNCNM12
Cod. Produttore
XUBLBNCNM12
Cod. EAN
3389119021036

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - XUB - NPN -Connettore M12 - Sn 0..100 m

Documentazione tecnica

Il TEXUBLBNCNM12 è un sensore fotoelettrico di alta precisione, progettato per applicazioni industriali. Con un design robusto e affidabile, questo sensore M18 offre prestazioni superiori grazie alla tecnologia laser NPN. La sua configurazione include sia un trasmettitore che un ricevitore, garantendo una comunicazione efficace. Questo prodotto è ideale per ambienti che richiedono una rilevazione accurata e tempestiva, rendendolo una scelta eccellente per le vostre esigenze di automazione.

corrente d’uscita max.

100 mA

temperatura ambiente

-40 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

LED multicolore

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

100000 mm

frequenza di commutazione

1500 Hz

distanza di commutazione nominale

100000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO M18 SBARR LASER NPN