Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUBLANCNM12
Cod. Produttore
XUBLANCNM12
Cod. EAN
3389119021012

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - XUB - NPN - Connettore M12 - Sn 0..100 m

Documentazione tecnica

Il TEXUBLANCNM12 è un sensore fotoelettrico progettato per offrire prestazioni elevate nel monitoraggio e nella rilevazione. Con il suo design robusto, questo sensore M18 garantisce un funzionamento affidabile e preciso. La combinazione di trasmettitore e ricevitore assicura un sistema unidirezionale efficace, ideale per applicazioni industriali. La qualità dei materiali utilizzati e l'innovativa tecnologia laser NPN rendono il TEXUBLANCNM12 una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità.

corrente d’uscita max.

100 mA

temperatura ambiente

-40 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

LED multicolore

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

100000 mm

frequenza di commutazione

1500 Hz

distanza di commutazione nominale

100000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO M18 SBARR LASER NPN