Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB9ANBNM12
Cod. Produttore
XUB9ANBNM12
Cod. EAN
3389110158489

Informazioni di prodotto

FOTO M18 RIFL POL=2M NC

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico con design 18 monomodale (sistema reflex polarizzato) ha un involucro in PBT. Ha una tensione di alimentazione da 12V a 24V DC. Il sensore fotoelettrico cilindrico monomodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi. È dotato di involucro VALOX® PBT ad alta resistenza, ideale per ambienti a temperature elevate, e lente anti-graffio PMMA per la massima durata del sensore. 1 Il display a LED consente di identificare lo stato del sensore. La protezione IP65, IP67 e IP69K rende questo prodotto pronto per gli ambienti più rigidi. Può funzionare in ambienti molto freddi (-25°C) e caldi (+55°C). È dotato di un connettore standard M12, compatibile con tutti i cablaggi per sensori di mercato esistenti. Fornisce un doppio isolamento per una migliore protezione delle persone e del sistema dagli urti elettrici. È certificato CSA e UL.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

62 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce rossa polarizzata

distanza del riflettore min.

1000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura (NC)

max. distanza di commutazione

3000 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

2000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO M18 RIFL POL 2M NC