Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB5BPBWM12
Cod. Produttore
XUB5BPBWM12
Cod. EAN
3389110158342

Informazioni di prodotto

Photoelectric sensors XU, XUB, diffuse, 90°, Sn 0.6 m, 12...24 VDC, M12

Documentazione tecnica

Il TEXUB5BPBWM12 è un sensore fotoelettrico di alta precisione, progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni industriali. Con una lunghezza di 0.6 metri, questo dispositivo offre una soluzione ideale per rilevamenti accurati. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono adatto a spazi ristretti. Non include un riflettore, il che lo rende versatile nell'uso. Scegli il TEXUB5BPBWM12 per una tecnologia avanzata e prestazioni superiori nel tuo ambiente di lavoro.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

92 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

ampiezza di scansione

600 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

metodo di regolazione

impostazione manuale

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

0.3 m

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

0.3 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura (NC)

max. distanza di commutazione

800 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO M18 PROX 0.6M PNP NC