Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB9BPAWL2
Cod. Produttore
XUB9BPAWL2
Cod. EAN
3389110159455

Informazioni di prodotto

FOTO M18 RIFL POL=2M NO

Documentazione tecnica

Il TEXUB9BPAWL2 è un sensore fotoelettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Questo modello è caratterizzato da un design robusto e funzionale, che lo rende ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua affidabilità e precisione lo rendono un elemento essenziale per il monitoraggio e il controllo dei processi. Con il TEXUB9BPAWL2, puoi contare su una tecnologia avanzata che ottimizza la tua operatività.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

62 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce rossa polarizzata

distanza del riflettore min.

1000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

3000 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

2000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO M18 RIFL POL 2M NO