Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB1APBWM12
Cod. Produttore
XUB1APBWM12
Cod. EAN
3389110148763

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Riflesso - Sn 4 m - NC - Connettore M12

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico TEXUB1APBWM12 è progettato per offrire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Con un design robusto e una costruzione di alta qualità, questo sensore garantisce un funzionamento efficiente e duraturo. La sua tecnologia avanzata consente un rilevamento preciso, rendendolo ideale per ambienti industriali. La versatilità del sensore lo rende perfetto per diverse esigenze di automazione, assicurando sempre risultati ottimali. Keywords: sensore fotoelettrico, prestazioni affidabili, design robusto, tecnologia avanzata, rilevamento preciso.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

76 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

1000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura (NC)

max. distanza di commutazione

5500 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

4000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO M18 RIFL 4M PNP NC