Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB5BPBNL2
Cod. Produttore
XUB5BPBNL2
Cod. EAN
3389110158281

Informazioni di prodotto

FOTO M18 PROX=0.6M PNP NC

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico con design 18 monomodale (sistema a diffusione) ha un involucro in ottone nichelato. Ha una tensione di alimentazione da 12V a 24V DC. Il sensore fotoelettrico cilindrico monomodale ha un corpo in metallo, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi. L'ottone nichelato resistente alla corrosione e non magnetico fornisce elevata robustezza al sensore. 1 Il display a LED consente di identificare lo stato del sensore. La protezione IP65 e IP67 rende questo prodotto pronto per gli ambienti più difficili. Può funzionare in ambienti molto freddi (-25°C) e caldi (+55°C). Fornisce un doppio isolamento per una migliore protezione delle persone e del sistema dagli urti elettrici. È certificato CSA e UL.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

62 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

ampiezza di scansione

600 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

metodo di regolazione

impostazione manuale

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

0.3 m

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

materiale di rivestimento del cavo

PUR reticolato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

0.3 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura (NC)

max. distanza di commutazione

800 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO M18 PROX 0.6M PNP NC