Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB4ANAWL2
Cod. Produttore
XUB4ANAWL2
Cod. EAN
3389110153026

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Diffuso - Sn 0,1 m - NO - Cavo 2 m

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico TEXUB4ANAWL2 è progettato per offrire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Con una lunghezza di 0.1 metri, questo modello NPN NO garantisce un rilevamento preciso e tempestivo. Realizzato con materiali di alta qualità, il sensore si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando un'ottima integrazione nei sistemi automatizzati. Un prodotto essenziale per chi cerca efficienza e affidabilità.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

62 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

ampiezza di scansione

100 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

3 m

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

materiale di rivestimento del cavo

PUR reticolato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

0.3 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

150 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO M18 PROX 0.1M NPN NO