Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUBTAPSWL2
Cod. Produttore
XUBTAPSWL2
Cod. EAN
3389119020787

Informazioni di prodotto

Sensore fotoel. - Materiale trasparente - Sn 0...0,8 mm - NO o NC - Cavo 2 m

Documentazione tecnica

Il TEXUBTAPSWL2 è un sensore fotoelettrico di alta qualità, progettato per offrire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali plastici, presenta una finitura opaca e trasparente che si integra perfettamente in vari ambienti. Questo modello include un riflettore, garantendo una maggiore efficienza nella rilevazione. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando risultati precisi e affidabili in ogni situazione. Un prodotto che unisce funzionalità e design.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

riflettore incluso nella fornitura

lunghezza del sensore

78 mm

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

metodo di regolazione

Teach-In

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

500 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce rossa polarizzata

distanza del riflettore min.

5000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

800 mm

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione nominale

800 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO M18 PLAST MAT TRASP