Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUBTANSWM12
Cod. Produttore
XUBTANSWM12
Cod. EAN
3389119020879

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Materiale trasparente - Sn 0...0,8 mm - NO o NC - M12

Documentazione tecnica

Il TEXUBTANSWM12 è un sensore fotoelettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato in plastica resistente, presenta una finitura opaca e trasparente che ne facilita l'integrazione in vari ambienti. Questo modello include un riflettore, aumentando l'efficienza del rilevamento. Con il suo design innovativo e funzionalità avanzate, il TEXUBTANSWM12 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e precisione nei sensori fotoelettrici.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

riflettore incluso nella fornitura

lunghezza del sensore

92 mm

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

metodo di regolazione

Teach-In

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

500 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce rossa polarizzata

distanza del riflettore min.

5000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

1400 mm

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione nominale

1400 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO M18 PLAST MAT TRASP