Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUBTANSNM12
Cod. Produttore
XUBTANSNM12
Cod. EAN
3389119020862

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Materiale trasparente - Sn 0...1,4 mm - NO o NC - M12

Documentazione tecnica

Il TEXUBTANSNM12 è un sensore fotoelettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiale plastico trasparente, offre un design elegante e funzionale. Questo modello include un riflettore nella fornitura, rendendolo ideale per installazioni semplici e rapide. Con il suo profilo versatile, il sensore si integra perfettamente in sistemi di automazione, assicurando precisione e efficienza.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

riflettore incluso nella fornitura

lunghezza del sensore

78 mm

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

metodo di regolazione

Teach-In

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

500 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce rossa polarizzata

distanza del riflettore min.

5000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

1400 mm

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione nominale

1400 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO M18 PLAST MAT TRASP