Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB2AKSWL2T
Cod. Produttore
XUB2AKSWL2T
Cod. EAN
3389110149425

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - sbarramento - Sn 15 m - NO - Cavo 2 m

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico TEXUB2AKSWL2T è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di rilevamento. Con una portata di 15 metri, questo dispositivo offre un'eccezionale precisione e affidabilità. La fornitura comprende sia il trasmettitore che il ricevitore, rendendolo una scelta ideale per installazioni unidirezionali. Realizzato con materiali di alta qualità, il sensore assicura durabilità e resistenza nel tempo. Scegli TEXUB2AKSWL2T per una soluzione di rilevamento efficiente e performante.

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

76 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

metodo di regolazione

Teach-In

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

angolo di apertura

90 °

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

5000 mm

max. distanza di commutazione

20000 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

15000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO M18 EMET SBARR 15M