Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFANEP10003
Cod. Produttore
XUYFANEP100030
Cod. EAN
3389119006576

Informazioni di prodotto

sensore fotoelettrico - forcella - apprendimento - 30×95 mm - 12-24 Vcc - M8

Documentazione tecnica

Il TEXUYFANEP10003 è un sensore fotoelettrico di alta precisione, progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Con una forchetta di misura di 95x30mm, questo dispositivo è ideale per applicazioni automatiche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione efficace per il monitoraggio e il controllo. La sua progettazione compatta e funzionale lo rende un elemento essenziale per ogni sistema di automazione. Scegli il TEXUYFANEP10003 per un'operatività senza pari.

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

10 mm

temperatura ambiente

-20 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

forma costruttiva speciale

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

0.02 ms

larghezza del sensore

30 mm

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/NPN

grado di protezione (IP)

IP65

altezza del sensore

95 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

vetro

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

30 mm

frequenza di commutazione

10000 Hz

distanza di commutazione nominale

30 mm

dimensione min. oggetto

0.2 mm

larghezza forca

30 mm

profondità forca

95 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO FORCELLA 95X30MM AUTOAP