Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFLNEP60080
Cod. Produttore
XUYFLNEP60080
Cod. EAN
3389119006941

Informazioni di prodotto

Forcella laser - pot +/- - 80X59mm - 12..24VDC - M8

Documentazione tecnica

Il TEXUYFLNEP60080 è un sensore fotoelettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una forchetta di dimensioni 59x80 mm, offre una soluzione versatile per diverse applicazioni industriali. Questo prodotto si distingue per la sua costruzione robusta e la facilità di integrazione nei sistemi esistenti. La sua capacità di operare in ambienti impegnativi lo rende ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Un elemento essenziale per ogni impianto elettrico.

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

10 mm

temperatura ambiente

-20 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

forma costruttiva speciale

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

0.02 ms

larghezza del sensore

80 mm

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/NPN

grado di protezione (IP)

IP65

altezza del sensore

59 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

vetro

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

80 mm

frequenza di commutazione

10000 Hz

distanza di commutazione nominale

80 mm

dimensione min. oggetto

0.2 mm

larghezza forca

80 mm

profondità forca

59 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO FORCELLA 59X80MM POTENZ