Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFALNEP6008
Cod. Produttore
XUYFALNEP60080
Cod. EAN
3389119006736

Informazioni di prodotto

sensore fotoelettrico forcella laser apprendimento 80×59 mm 12-24 Vcc M8

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Il sensore fotoelettrico ha un design a forcella. Dispone di un sistema di rilevamento a sbarramento con impostazione di auto teach. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 80mm e uscita discreta a stato solido PNP e NPN, 1 normalmente aperta o 1 normalmente chiusa. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 4 vie M8. Il prodotto è classificato IP65. Ha una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente senza carico di 40mA e una frequenza di commutazione di 10kHz. Il sensore dispone di laser a infrarossi, classe 1 modulata conforme alle emissioni IEC 825-1. L'armadio è realizzato in alluminio verniciato e poliammide/vetro. Peso: 0,19 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE e CULus.

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

10 mm

temperatura ambiente

-20 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

forma costruttiva speciale

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

0.02 ms

larghezza del sensore

80 mm

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/NPN

grado di protezione (IP)

IP65

altezza del sensore

59 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

vetro

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

80 mm

frequenza di commutazione

10000 Hz

distanza di commutazione nominale

80 mm

dimensione min. oggetto

0.05 mm

larghezza forca

80 mm

profondità forca

59 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO FORCELLA 59X80MM AUTOAP