Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFANEP60005
Cod. Produttore
XUYFANEP60005
Cod. EAN
3389119006484

Informazioni di prodotto

sensore fotoelettrico - forcella - apprendimento - 5×59 mm - 12-24 Vcc - M8

Documentazione tecnica

Il TEXUYFANEP60005 è un sensore fotoelettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Con una dimensione di 59x5 mm, questo sensore è perfetto per installazioni compatte. Realizzato con materiali resistenti, offre durabilità e efficienza. La sua progettazione innovativa assicura un funzionamento ottimale, rendendolo una scelta ideale per chi cerca precisione e affidabilità nel monitoraggio. Adatto per ambienti industriali e commerciali, il TEXUYFANEP60005 è la soluzione perfetta per le vostre esigenze di automazione.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

10 mm

temperatura ambiente

-20 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

metodo di regolazione

Teach-In

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

forma costruttiva speciale

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

0.02 ms

larghezza del sensore

5 mm

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/NPN

grado di protezione (IP)

IP65

altezza del sensore

59 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

vetro

tipo di luce

luce a infrarossi

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

10000 Hz

distanza di commutazione nominale

5 mm

dimensione min. oggetto

0.2 mm

larghezza forca

5 mm

profondità forca

59 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO FORCELLA 59X5MM AUTOAPP