Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFALNEP6012
Cod. Produttore
XUYFALNEP60120
Cod. EAN
3389119006743

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - XUY - Forcella - M8 - PNP+NPN - 2...120 m - 120 x 59 mm

Documentazione tecnica

Il TEXUYFALNEP6012 è un sensore fotoelettrico di alta precisione, progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una dimensione di 59x120 mm, questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali. La sua robustezza e il design innovativo lo rendono perfetto per ambienti esigenti. Il sensore offre una soluzione efficace per il rilevamento, ottimizzando i processi automatizzati. Scopri l'affidabilità e la versatilità del TEXUYFALNEP6012, un prodotto che si distingue nel settore elettrico.

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

10 mm

temperatura ambiente

-20 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

forma costruttiva speciale

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

0.02 ms

larghezza del sensore

120 mm

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/NPN

grado di protezione (IP)

IP65

altezza del sensore

59 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

vetro

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

120 mm

frequenza di commutazione

10000 Hz

distanza di commutazione nominale

120 mm

dimensione min. oggetto

0.05 mm

larghezza forca

120 mm

profondità forca

59 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO FORCELLA 59X120MM AUTO