Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFALNEP4008
Cod. Produttore
XUYFALNEP40080
Cod. EAN
3389119006668

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - XUY - Forcella - M8 - PNP+NPN - 80...120 m - 2 x 42 mm

Documentazione tecnica

Il FOTO FORCELLA 42X80MM AUTOAP è un sensore fotoelettrico innovativo, progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni. Questo prodotto, parte della rinomata famiglia di sensori fotoelettrici XU, offre un design compatto e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, il sensore presenta un'ottima resistenza e durabilità. La sua versatilità lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando un monitoraggio preciso e affidabile.

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

10 mm

temperatura ambiente

-20 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

forma costruttiva speciale

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

0.02 ms

larghezza del sensore

80 mm

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/NPN

grado di protezione (IP)

IP65

altezza del sensore

42 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

vetro

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

80 mm

frequenza di commutazione

10000 Hz

distanza di commutazione nominale

80 mm

dimensione min. oggetto

0.05 mm

larghezza forca

80 mm

profondità forca

42 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO FORCELLA 42X80MM AUTOAP