Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFNEP40005
Cod. Produttore
XUYFNEP40005
Cod. EAN
3389119006200

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - XUY - Forcella - M8 - PNP+NPN - 5...120 m - 2 x 42 mm

Documentazione tecnica

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

10 mm

temperatura ambiente

-20 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

forma costruttiva speciale

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

0.02 ms

larghezza del sensore

5 mm

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/NPN

grado di protezione (IP)

IP65

altezza del sensore

42 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

vetro

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

10000 Hz

distanza di commutazione nominale

5 mm

dimensione min. oggetto

0.2 mm

larghezza forca

5 mm

profondità forca

42 mm

Produttore

FOTO FORCELLA 42X5MM POTENZ