Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFALNEP4005
Cod. Produttore
XUYFALNEP40050
Cod. EAN
3389119006651

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - XUY - Forcella - M8 - PNP+NPN - 50...120 m - 2 x 42 mm

Documentazione tecnica

Il TEXUYFALNEP4005 è un sensore fotoelettrico di alta qualità progettato per applicazioni automatiche. Con una dimensione della forchetta di 42x50 mm, questo dispositivo offre prestazioni affidabili e precise. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il design innovativo permette un'installazione semplice e veloce. Ideale per diverse applicazioni industriali, il TEXUYFALNEP4005 si distingue per la sua efficienza e versatilità nel monitoraggio e nella rilevazione.

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

10 mm

temperatura ambiente

-20 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

forma costruttiva speciale

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

0.02 ms

larghezza del sensore

50 mm

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/NPN

grado di protezione (IP)

IP65

altezza del sensore

42 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

vetro

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

50 mm

frequenza di commutazione

10000 Hz

distanza di commutazione nominale

50 mm

dimensione min. oggetto

0.05 mm

larghezza forca

50 mm

profondità forca

42 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO FORCELLA 42X50MM AUTOAP