Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFNEP40002
Cod. Produttore
XUYFNEP40002
Cod. EAN
3389119006194

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - XUY - Forcella - M8 - PNP+NPN - 2...120 m - 2 x 42 mm

Documentazione tecnica

This product is part of the XU range, an offer of photoelectric sensors. This photoelectric sensor has a fork design with thru beam detection system. It supports 2mm nominal sensing distance and 1 NO or 1 NC programmable PNP and NPN discrete output. The photoelectric sensor with a rated supply voltage of 12V to 24V DC with reverse polarity protection and no load current consumption of 40mA. It is furnished with 4-pin M8 male connector for electrical connection. It is an IP65 rated product. The enclosure is made of painted aluminum and polyamide/glass. It weighs 0.19kg. Ideal for material handling, packaging, labelling, assembly, lift, escalators or food and beverage industries. This product is certified by CE and CULus. The XU is for non contact sensing up to a hundred meters of objects of any shape and any type. The XU range offers a full line of photoelectric proximity sensors dedicated to material handling, packaging, labelling, lift, food and beverage industries.

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

10 mm

temperatura ambiente

-20 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

forma costruttiva speciale

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

0.02 ms

larghezza del sensore

2 mm

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/NPN

grado di protezione (IP)

IP65

altezza del sensore

42 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

vetro

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

2 mm

frequenza di commutazione

10000 Hz

distanza di commutazione nominale

2 mm

dimensione min. oggetto

0.2 mm

larghezza forca

2 mm

profondità forca

42 mm

Produttore

FOTO FORCELLA 42X2MM POTENZ