Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFANEP40015
Cod. Produttore
XUYFANEP40015
Cod. EAN
3389119006422

Informazioni di prodotto

sensore fotoelettrico - forcella - apprendimento - 15×42 mm - 12-24 Vcc - M8

Documentazione tecnica

Il TEXUYFANEP40015 è un sensore fotoelettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una forchetta di 42x15 mm, questo dispositivo si adatta perfettamente a diverse applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, il sensore offre una soluzione efficace per il monitoraggio e il controllo. La sua costruzione robusta e le dimensioni compatte lo rendono ideale per ambienti di lavoro impegnativi, assicurando un funzionamento ottimale e duraturo.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

10 mm

temperatura ambiente

-20 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

metodo di regolazione

Teach-In

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

forma costruttiva speciale

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

0.02 ms

larghezza del sensore

15 mm

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/NPN

grado di protezione (IP)

IP65

altezza del sensore

42 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

vetro

tipo di luce

luce a infrarossi

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

15 mm

frequenza di commutazione

10000 Hz

distanza di commutazione nominale

15 mm

dimensione min. oggetto

0.2 mm

larghezza forca

15 mm

profondità forca

42 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO FORCELLA 42X15MM AUTOAP