Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFANEP40120
Cod. Produttore
XUYFANEP40120
Cod. EAN
3389119006460

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - XUY - Forcella - M8 - PNP+NPN - 2...120 m - 120 x 42 mm

Documentazione tecnica

Il TEXUYFANEP40120 è un sensore fotoelettrico di alta qualità, progettato per applicazioni industriali. Con una dimensione della forchetta di 42x120 mm, offre prestazioni affidabili e precisione. La sua costruzione robusta garantisce durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Questo sensore è una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nei sistemi automatizzati. Scopri l'innovazione e la tecnologia avanzata del brand che si distingue nel settore elettrico.

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

10 mm

temperatura ambiente

-20 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

forma costruttiva speciale

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

0.02 ms

larghezza del sensore

120 mm

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/NPN

grado di protezione (IP)

IP65

altezza del sensore

42 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

vetro

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

120 mm

frequenza di commutazione

10000 Hz

distanza di commutazione nominale

120 mm

dimensione min. oggetto

0.2 mm

larghezza forca

120 mm

profondità forca

42 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO FORCELLA 42X120MM AUTO