Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYF953002COS
Cod. Produttore
XUYF953002COS
Cod. EAN
3389119007344

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - XUY - Forcella - Metallo - PNP+NPN - 2 m - 2 x 40 mm

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Il sensore fotoelettrico ha un design a forcella. Dispone di un sistema di rilevamento a sbarramento. Supporta la distanza di rilevamento nominale di 2mm e un'uscita discreta a stato solido PNP o NPN. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 4 vie M8. Il prodotto è classificato IP65. È un sensore fotoelettrico con una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente senza carico di 40mA e una frequenza di commutazione di 10kHz. Il sensore presenta un'emissione continua a infrarossi. L'armadio è realizzato in alluminio verniciato. Dimensioni: 60mm (lunghezza) x 40mm (larghezza) x 12mm (profondità). È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE e CULus.

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

60 mm

temperatura ambiente

-20 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

forma costruttiva speciale

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

0.03 ms

larghezza del sensore

40 mm

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/NPN

grado di protezione (IP)

IP65

altezza del sensore

12 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

max. distanza di commutazione

2 mm

frequenza di commutazione

10000 Hz

distanza di commutazione nominale

2 mm

dimensione min. oggetto

0.05 mm

larghezza forca

2 mm

profondità forca

40 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO FORCELLA 40X2MM POTENZ