Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB0SKSNL2T
Cod. Produttore
XUB0SKSNL2T
Cod. EAN
3389119010306

Informazioni di prodotto

Sensore fotoel. - Trasm. fascio pass. - Ang. a 90° lungo asse cass. - Cavo 2 m

Documentazione tecnica

Il FOTO EMET OSI M18 INOX è un sensore fotoelettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato in acciaio inox, questo prodotto offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua configurazione include un trasmettitore e un ricevitore, assicurando un sistema unidirezionale efficace. Con un design compatto e funzionale, il FOTO EMET OSI M18 INOX si integra perfettamente in qualsiasi impianto elettrico.

corrente d’uscita max.

100 mA

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

20 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tipo di tensione

AC/DC

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tipo di luce

diodo laser, luce a infrarossi

max. distanza di commutazione

30000 mm

frequenza di commutazione

250 Hz

distanza di commutazione nominale

20000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO EMET OSI M18 INOX