Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB0SKSNM12T
Cod. Produttore
XUB0SKSNM12T
Cod. EAN
3389119010320

Informazioni di prodotto

daeliminaredalpim

Documentazione tecnica

corrente d’uscita max.

100 mA

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

20 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tipo di tensione

AC/DC

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tipo di luce

diodo laser, luce a infrarossi

max. distanza di commutazione

30000 mm

frequenza di commutazione

250 Hz

distanza di commutazione nominale

20000 mm

Produttore

FOTO EMET OSI M18 INOX