Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente d’uscita max.
3000 mA
lunghezza del sensore
50 mm
temperatura ambiente
-25 °C
funzione di contatto
con commutazione al buio
ampiezza di scansione
1000 mm
max. corrente d’uscita nell’uscita sicura
100 mA
forma della scatola
blocco
numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione
1
materiale della scatola
plastica
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1
classe di protezione della risorsa
classe di protezione 0
tempo di reazione
25 ms
larghezza del sensore
18 mm
tipo di tensione
AC/DC
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
24 V
portata del campo di protezione
0.3 m
esecuzione dell’uscita di commutazione
contatto relè
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
altezza del sensore
esecuzione del collegamento elettrico
cavo radiale
materiale di rivestimento del cavo
PVC
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
materiale della superficie ottica
tipo di luce
luce a infrarossi
distanza del riflettore min.
0.3 mm
esecuzione della funzione di commutazione
invertitore (NO/NC)
max. distanza di commutazione
1500 mm
frequenza di commutazione
20 Hz
Serie
Photoelectric_sensors_XU
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te