Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUKR1NSMM12
Cod. Produttore
XUKR1NSMM12
Cod. EAN
3389110701807

Informazioni di prodotto

Photoelectric sensors XU, color mark, Sn 20 mm, NC, M12 connector

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico TEXUKR1NSMM12, parte della famiglia XU, è progettato per offrire prestazioni elevate. Realizzato con un connettore M12, questo dispositivo presenta un'uscita NPN programmabile e configurabile. Con una sola uscita semiconduttore dedicata alla segnalazione, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. La sua costruzione robusta e le funzionalità avanzate lo rendono una scelta eccellente per ambienti industriali. Scopri l'efficienza del TEXUKR1NSMM12.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

50 mm

temperatura ambiente

-10 °C

corrente a vuoto

30 mA

metodo di regolazione

Teach-In

altezza del sensore

50 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

vetro

tipo di luce

luce bianca

ampiezza di emissione nominale

19 mm

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

larghezza del sensore

15 mm

frequenza di commutazione

5000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO COMP LETTURA TACCHE NPN