Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUM2ANXBM8
Cod. Produttore
XUM2ANXBM8
Cod. EAN
3389110756791

Informazioni di prodotto

Fotocellula miniatura SBARR. NPN NO NC CONN. M8

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico TEXUM2ANXBM8 rappresenta una soluzione innovativa per applicazioni di rilevamento. Con la sua funzione di sbarramento, questo dispositivo NPN offre configurazioni normalmente aperte e normalmente chiuse, garantendo versatilità e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il sensore è progettato per resistere a condizioni operative impegnative. La connessione semplice assicura un'installazione rapida e senza intoppi, rendendolo ideale per ambienti industriali.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

20 mm

temperatura ambiente

-30 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

metodo di regolazione

impostazione manuale

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

forma della scatola

forma costruttiva speciale

materiale della scatola

plastica

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

0.5 ms

larghezza del sensore

10 mm

tipo di tensione

DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

grado di protezione (IP)

IP67

altezza del sensore

34 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

tipo di luce

diodo laser, luce rossa

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

30000 mm

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione nominale

25000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOT. MINIAT SBARR. NPN NO NC CONN.