Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUM9APXBL2
Cod. Produttore
XUM9APXBL2
Cod. EAN
3389110911275

Informazioni di prodotto

Sensore Fotoelettrico XU, miniaturizzato, polarizzato, Smax=8 m, PNP, cavo 2 m

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XUM, un'offerta di sensori fotoelettrici miniaturizzati. Il riferimento corrisponde a un sensore reflex polarizzato con sensibilità regolabile, funzione luce accesa/spenta (NC/NO) e un'uscita digitale a stato solido PNP. Dispone di un cavo PVC da 2 metro (3 fili). È una cella fotoelettrica con una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24VDC e protezione da polarità inversa. Il sensore robusto e miniaturizzato consente una rapida installazione in spazi compatti anche in applicazioni industriali difficili. Fornisce una distanza di rilevamento nominale di 6,7m e una distanza di rilevamento massima di 8m. È un prodotto classificato IP65 e IP67, funzionante con temperature dell'aria ambientale da -30°C a +55°C (da -22°F a +131°F). Il sensore è adatto per ambienti industriali difficili. La fotocella è dotata di un alloggiamento compatto e robusto. L'involucro è in plastica (PBT) e la lente è in PMMA. Dimensioni: 10,8mm (larghezza) x 19,5mm (profondità) x 31,5mm (altezza); peso 0,063kg. È ideale per i settori della movimentazione dei materiali, dell'imballaggio, dell'etichettatura e dell'assemblaggio. Il prodotto è certificato CE, cULus e UKCA. I riflettori dedicati, le staffe di fissaggio e le strutture di cablaggio possono essere acquistati separatamente. 2 potenziometri aiutano a configurare la distanza di rilevamento e le funzioni di uscita. La gamma XUM è destinata al rilevamento senza contatto fino a 30 metri di oggetti di qualsiasi forma e tipo.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

20 mA

lunghezza del sensore

20 mm

temperatura ambiente

-30 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

metodo di regolazione

impostazione manuale

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

forma costruttiva speciale

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

larghezza del sensore

10 mm

tempo di reazione

0.5 ms

tipo di tensione

DC

portata del campo di protezione

6.7 m

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

grado di protezione (IP)

IP67

altezza del sensore

34 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

tipo di luce

diodo laser, luce rossa

distanza del riflettore min.

50 mm

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

8000 mm

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione nominale

6700 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOT MINIAT REFLEX POLARIZZ PNP NO N