Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUM6APXBL2
Cod. Produttore
XUM6APXBL2
Cod. EAN
3389110927863

Informazioni di prodotto

Sensore Fotoelettrico XU, miniaturizzato, diffuso medio, Smax=1.1 m, PNP, cavo 2 m

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XUM, un'offerta di sensori fotoelettrici miniaturizzati. Il riferimento corrisponde a un sensore di sistema a diffusione con sensibilità regolabile, funzione luce accesa/spenta (NC/NO) e un'uscita digitale a stato solido PNP. Dispone di un cavo PVC da 2 metro (3 fili). È una cella fotoelettrica con una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24VDC e protezione da polarità inversa. Il sensore robusto e miniaturizzato consente una rapida installazione in spazi compatti anche in applicazioni industriali difficili. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 0,8m e una distanza di rilevamento massima di 1,1m. È un prodotto classificato IP65 e IP67, funzionante con temperature dell'aria ambientale da -30°C a +55°C (da -22°F a +131°F). Il sensore è adatto per ambienti industriali difficili. La fotocella è dotata di un alloggiamento compatto e robusto. L'involucro è in plastica (PBT) e la lente è in PMMA. Dimensioni: 10,8mm (larghezza) x 19,5mm (profondità) x 31,5mm (altezza); peso 0,063kg. È ideale per i settori della movimentazione dei materiali, dell'imballaggio, dell'etichettatura e dell'assemblaggio. Il prodotto è certificato CE, cULus e UKCA. I riflettori dedicati, le staffe di fissaggio e le strutture di cablaggio possono essere acquistati separatamente. 2 potenziometri aiutano a configurare la distanza di rilevamento e le funzioni di uscita. La gamma XUM è destinata al rilevamento senza contatto fino a 30 metri di oggetti di qualsiasi forma e tipo.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

20 mA

lunghezza del sensore

20 mm

temperatura ambiente

-30 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

ampiezza di scansione

800 mm

metodo di regolazione

impostazione manuale

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

forma costruttiva speciale

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

0.5 ms

larghezza del sensore

10 mm

tipo di tensione

DC

portata del campo di protezione

0.8 m

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

grado di protezione (IP)

IP67

altezza del sensore

34 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

tipo di luce

diodo laser, luce rossa

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

1100 mm

frequenza di commutazione

1000 Hz

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOT. MINIAT. PROX 1.1M PNP NO NC 2M

€ 40,85 x 1 pz.
(pz.)