Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41257500
Cod. Produttore
41257500
Cod. EAN
8012952022650

Informazioni di prodotto

FORUM-FL 1156 MAX-TS 2000SA S GRAFITE

Documentazione tecnica

FORUM-FL 1156 MAX-TS 2000SA S GRAFIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

530 mm

lunghezza

590 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

295 mm

temperatura del colore

5900 K 5900 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

FORUM-FL 1156 MAX-TS 2000SA S GRAFI