Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16246412
Cod. Produttore
16246412
Cod. EAN
8012952114607

Informazioni di prodotto

FORMA 999 FL 2X58 CEL-D INOX

Documentazione tecnica

SOSPENSIONE STEEL AC+POL 991 FL2X49 CELLF-D ARGENTO SABBIA. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

adatto per numero di corpi luminosi

2

lunghezza

1593 mm

larghezza

190 mm

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

FORMA 999 FL 2X58 CEL-D INOX