Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16246108
Cod. Produttore
16246108
Cod. EAN
8012952004731

Informazioni di prodotto

FORMA 999 FL 1X36 CEL INOX

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

190 mm

lunghezza

1293 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

FORMA 999 FL 1X36 CEL INOX