Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16248112
Cod. Produttore
16248112
Cod. EAN
8012952111255

Informazioni di prodotto

FORMA 994 FL 1X49 CELL-D ARG.SAB.

Documentazione tecnica

SOSPENSIONE STEEL AC+POL 991 FL2X49 CELLF-D ARGENTO SABBIA. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

potenza della lampada

49 W

lunghezza

1593 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

190 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

FORMA 994 FL 1X49 CELL-D GREY