Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16243708
Cod. Produttore
16243708
Cod. EAN
8012952004694

Informazioni di prodotto

FORMA 994 FL 1X36 CEL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

lunghezza

1293 mm

larghezza

190 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

FORMA 994 FL 1X36 CEL GREY