Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUVA0505PANM8
Cod. Produttore
XUVA0505PANM8
Cod. EAN
3389119052351

Informazioni di prodotto

sensore fotoelettrico - XUV - forcella - 50 mm - 12...24 Vcc - M8
La forcella ottica, senza regolazione, fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Con un passaggio di 50mm, è consigliata per il rilevamento di oggetti su piccoli nastri trasportatori o vaschette a vibrazione. Alimentazione DC, uscita a stato solido. Connettore M8, a 3 vie. Sistema a sbarramento, con LED modulare rosso. Distanza di rilevamento da 2mm a 180mm.

corrente d’uscita max.

100 mA

temperatura ambiente

-10 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

forma costruttiva speciale

dimensione min. oggetto

10 mm

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

0.1 ms

larghezza del sensore

50 mm

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza forca

50 mm

diametro del sensore

8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

vetro

tipo di luce

diodo laser, luce rossa

profondità forca

50 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

50 mm

frequenza di commutazione

4000 Hz

distanza di commutazione nominale

50 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FORCELLE OTTICHE ANGOLARI 50X50