Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
2
corrente d’uscita max.
100 mA
lunghezza del sensore
64 mm
temperatura ambiente
-20 °C
funzione di contatto
con commutazione alla luce
numero di uscite semiconduttori sicure
max. corrente d’uscita nell’uscita sicura
forma della scatola
forma costruttiva speciale
materiale della scatola
plastica
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1
1
classe di protezione della risorsa
classe di protezione 0
tempo di reazione
0.1 ms
larghezza del sensore
10 mm
tipo di tensione
AC/DC
esecuzione dell’uscita di commutazione
NPN/NPN
grado di protezione (IP)
IP65
altezza del sensore
25 mm
esecuzione del collegamento elettrico
connettore M8
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
12 V
materiale della superficie ottica
tipo di luce
luce a infrarossi
esecuzione della funzione di commutazione
programmabile/configurabile
max. distanza di commutazione
3 mm
frequenza di commutazione
10000 Hz
distanza di commutazione nominale
dimensione min. oggetto
2 mm
larghezza forca
profondità forca
40 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te