Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUVR0605PBNM8
Cod. Produttore
XUVR0605PBNM8
Cod. EAN
3389119040730

Informazioni di prodotto

sensore fotoelettrico - XUV - forcella - 50×60 mm - 12...24 Vcc - M8

Documentazione tecnica

La forcella ottica monomodale (sistema a sbarramento) OsiSense di Schneider Electric ha una (scatola) rivestimento in alluminio e poliammide verniciato. Ha un passaggio di 50 mm, un'uscita PNP con funzione NC ed è un connettore M8. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questa forcella ottica a sbarramento non regolabile si può montare direttamente su una superficie o staffa grazie ai suoi 4 punti di fissaggio ed è certificata CSA, UL.

corrente d’uscita max.

100 mA

temperatura ambiente

-10 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

forma costruttiva speciale

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

0.1 ms

larghezza del sensore

50 mm

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

vetro

tipo di luce

diodo laser, luce rossa

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura (NC)

max. distanza di commutazione

50 mm

frequenza di commutazione

4000 Hz

distanza di commutazione nominale

50 mm

dimensione min. oggetto

10 mm

larghezza forca

50 mm

profondità forca

60 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FORC OTTICHE 60X50 1224VDC PNP NC M