Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUVR1218PANM8
Cod. Produttore
XUVR1218PANM8
Cod. EAN
3389119040808

Informazioni di prodotto

sensore fotoelettrico - XUV - forcella - 180×120 mm - 12...24 Vcc - M8

Documentazione tecnica

La forcella ottica monomodale (sistema a sbarramento) OsiSense di Schneider Electric ha una (scatola) rivestimento in alluminio e poliammide verniciato. Ha un passaggio di 180 mm, un'uscita PNP con funzione NA ed è un connettore M8. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questa forcella ottica a sbarramento non regolabile si può montare direttamente su una superficie o staffa grazie ai suoi 4 punti di fissaggio ed è certificata CSA, UL.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

temperatura ambiente

-10 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

forma costruttiva speciale

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

0.1 ms

larghezza del sensore

180 mm

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce rossa polarizzata

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

180 mm

frequenza di commutazione

4000 Hz

distanza di commutazione nominale

180 mm

dimensione min. oggetto

10 mm

larghezza forca

180 mm

profondità forca

120 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FORC OTTICHE 120X180 1224VDC PNP NO