Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43170100
Cod. Produttore
43170100
Cod. EAN
8012952058406

Informazioni di prodotto

FONTE-PARETE 1630 CDM-T 35 CELL ARG.S

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G12

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

FONTE-PARETE 1630 CDM-T 35 CELL GRE