Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2220347400
Cod. Produttore
2220347400
Cod. EAN
8016535087197

Informazioni di prodotto

FOCUS 2034 COB 5000 45W CLD CELL-D ARG

Documentazione tecnica

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di tensione

AC

Produttore

FOCUS 2034 COB 5000 42W CLD CELL-D