Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX1413052
Cod. Produttore
1413052
Cod. EAN
4017918021139

Informazioni di prodotto

Piastra terminale

Documentazione tecnica

Piastra terminale, profondità: 40 mm, larghezza: 5 mm, altezza: 62 mm, colore: grigio

esecuzione piastra terminale

colore

grigio

intensità

5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

Produttore

FOC-ST:A-SJ:A-GZ02/1