Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1408971
Cod. Produttore
1408971
Cod. EAN
4046356857000

Informazioni di prodotto

NBC-R4AC/10,0-93B/R4AC Cavo di sistema bus

Documentazione tecnica

Cavo patch PROFINET, schermato, Sternvierer, AWG 22 flessibile (7 fili), verde, conn. maschio RJ45/IP20, diritto, su conn. maschio RJ45/IP20, diritto, lungh.: 10 m

categoria

5

lunghezza

10 m

colore del rivestimento

verde

sezione AWG

22

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

FOC-C-LCDU-GOF-MM