Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKTL75-1
Cod. Produttore
TL75-1
Cod. EAN
0095969589895

Informazioni di prodotto

Fluke TL75-1 Coppia di puntali 2mm, banana 90° R+N
Il set di punte dure Fluke TL75-1 comprende 1 paio (rosso, nero) di sonde con cavi isolati in PVC (1,5 m) integrati con connettori maschio da 4 mm protetti a 90 °.

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

cavo di misura

punta per test

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

PVC

categoria circuito di misura

CAT II

tipo di accessori

EV017101

Produttore

Fluke TL75, set di puntali