Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /
Informazioni di prodotto
colore della scatola
giallo
materiale della scatola
plastica
tensione nominale
0 V 4.5 V
con corpo luminoso
corpo luminoso principale
LED non sostituibile
corpo luminoso secondario
non pertinente
esecuzione
lampada da testa
ANSI
AAA
materiale
corpo luminoso
tipo di batteria
micro
peso totale
140
numero di batterie
3
batterie in dotazione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te