Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLK-II900
Cod. Produttore
FLK-II900
Cod. EAN
0095969906371

Informazioni di prodotto

Fluke ii900 Telecamera acustica industriale Fluke ii900

larghezza

322

altezza

186

con funzione memory

visualizzazione

grafico

tipo di bus

EV017064

lunghezza

68

intervallo di misura

21.9

collegamento USB

capacità memoria

32

con touch screen

diagonale del display

7

grado di protezione (IP)

IP51

memoria interna

tipo di batteria

ioni di litio

funzionamento a batteria ricaricabile

tipo di sensore

EV017063

misurazione della distanza

tecnica

MEMS

frequenza del segnale acustico

2

Produttore

FLUKE II900 TELECAMERA ACUSTICA IND