Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Pinze Amperometriche /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKI400
Cod. Produttore
I400
Cod. EAN
0095969268608

Informazioni di prodotto

Fluke i400 Pinza amperometrica 50mA..40/400A AC, uscita banana 1mA/A
Le pinze amperometriche Fluke sono i prodotti ideali per espandere le funzionalità degli strumenti Fluke. Il modello i-400 è una pinza amperometrica AC a gamma singola da 400 A con uscita corrente mediante connettori a banana schermati. La pinza è compatibile con la maggior parte dei multimetri Fluke o con qualsiasi altro dispositivo di misura della corrente che accetti i connettori a banana schermati da 4 mm e disponga di una gamma AC in milliampere. Il rapporto di divisione è 1000:1.

tipo di corrente

corrente alternata

selezione intervallo di misura

manuale

intervallo di misura corrente/AC

0.5 A 400 A

apertura della pinza

32 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT IV

tensione massima categoria circuito di misura

600

Produttore

Fluke i400 Pinze amperometriche AC