Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKC35
Cod. Produttore
C35
Cod. EAN
0095969400077

Informazioni di prodotto

Fluke C35 Custodia morbida 20x70x11cm, adatta a serie 170
La parte superiore del telaio si apre lateralmente per consentire l'uso di strumenti di prova senza rimuovere la custodia; comprende una cinghia per fissare l'utensile di prova. Struttura contenitore in poliestere resistente 600D per una lunga durata. Compatibile con multimetri digitali Fluke serie 20, 70, 11X e 170 e altri strumenti di test di formato simile

larghezza

140 mm

esecuzione

borsa

altezza

220 mm

profondità

65 mm

materiale

plastica

Produttore

Fluke C35 Borsa morbida